エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用アイプレート
5mm アイプレート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03555833
品番
EA638M-31
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥902
販売価格(税別)
¥
820
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638M-31
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
38
種類
アイプレート
穴径(Φmm)
4.2
寸法H(mm)
22
寸法d(mm)
4.2
使用荷重(kg)
15
寸法D(mm)
5
寸法T(mm)
3
寸法W(mm)
14
寸法B2(mm)
46
寸法A1(mm)
37
寸法B1(mm)
59
寸法h(mm)
12
寸法A2(mm)
24
耐荷重(kN)
0.15
アズワン品番
64-7905-38