仕様●商品詳細:単相、AC200V、30A、入力プラグ:NEMA L6-30P、アウトレット:IEC60320 C13(6)、IEC60320 C19(2)、6.0kVA、1Uタイプ●製品タイプ:UPS関連機器●仕様:【入力】●入力プラグ:NEMA L6-30P(2P3W)●公称電圧:200V●最大入力電流:30A●定格入力電流:30A●電力容量:6kVA●コードの長さ:3m【出力】●公称電圧:200V●レセプタクル(出力接続):(6)IEC320 C13、(2)IEC320 C19●過負荷保護:(2)LEGBX66-20●寸法(WxDxH):440mm x 183mm x 44mm●重量:5kg●取り付け:100-89-8430-00●動作温度/環境:60 C●動作相対湿度:85%●動作高度:0-6000フィート●規制当局の承認:PSE●保証:標準の2年間のメーカー保証●コード番号:RR100L7●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7822-36