PX3-5000 200V 30A PX3シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03556081 品番PX3-5497JV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥384,510
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

0。

仕様●商品詳細:単相、AC200V、30A、入力プラグ:NEMA L6-30P、アウトレット:IEC60320 C13(20) 、IEC60320 C19(4)、6.0kVA、0Uタイプ●製品タイプ:UPS関連機器●仕様:【入力】●入力プラグ:NEMA L6-30P(2P3W)●公称電圧:200V●最大入力電流:30A●定格入力電流:30A●電力容量:6kVA●コードの長さ:3m【出力】●公称電圧:200V●レセプタクル(出力接続):(20)IEC320 C13、(4)IEC320 C19●過負荷保護:(2)LEGBXA66-20●寸法(WxDxH):52mm x 65mm x 1539mm●重量:5.5 kg●取り付け:工具不要のボタンマウント●動作温度/環境:60 C●動作相対湿度:85%●動作高度:0-6000フィート●規制当局の承認:PSE●保証:標準の2年間のメーカー保証●コード番号:RR100L8●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7822-37
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする