エスコ
エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー
エスコの プライヤ
エスコの 防爆プライヤ
[ノンスパーク]穴用スナップリングプライヤー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03558301
品番
EA642HN-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ノンマグネティック、防爆、防錆、ベリリウムは含まれていません
全長(mm)
290
用途
穴用
エスコ品番
EA642HN-4
材質
特殊銅合金、アルミニウム青銅
質量(g)
700
径(Φmm)
85〜165(リング)