FXC
FXCの 無線LAN・ネットワーク機器
FXCの スイッチングハブ
24ポート 10/100/1000Mbps 管理機能付PoEスイッチ FXC5224PEシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03560588
品番
FXC5224PE-ASB5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥200,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
製品本体と5年間センドバック保守サービスのバンドル品です。
仕様
●製品タイプ:スイッチングハブ●型番:FXC5224PEの5年間先出センドバック保守付きバンドル型番●グリーン購入法:対象外●エコマーク:対象外●PCグリーンラベル:対象外●エコリーフ:非適合●VCCI:適合●PCリサイクル:対象外●RoHS指令:適合●電気用品安全法(PSE):対象外●J-Moss:適合●商品コード:SM5019Z●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番
67-7849-60
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。