エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの 防爆ソケット/ソケットレンチ
エスコの 防爆ソケット
10x1/2sq [ノンスパーク]ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03560785
品番
EA642LM-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,990
販売価格(税別)
¥
10,900
バスケットに入れる
ノンマグネティック、防爆、防さび
差込角(inch)
1/2
対辺(mm)
10
全長(mm)
42
エスコ品番
EA642LM-10
材質
特殊銅合金、アルミニウム青銅
質量(g)
75