画像準備中

20PSFP+ 4P10G/25G SFP28 2P40G QSFP L3管理機能付SW FXCX9526Fシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03560947 品番FXCX9526F-ASB5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥630,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

製品本体と5年間センドバック保守サービスのバンドル品です。

仕様●製品タイプ:Layer3スイッチ●仕様:型番:FXCX9526Fの5年間先出センドバック保守付きバンドル型番●グリーン購入法:非適合●エコマーク:対象外●PCグリーンラベル:対象外●エコリーフ:非適合●VCCI:適合●PCリサイクル:対象外●RoHS指令:適合●PSE:対象外●J-Moss:適合●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:SM501CU●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7850-32
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする