※使用例
KTC
オイルサービスステーション
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
03561246
品番
SKR815A
参考基準価格(税別)
¥447,000
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
オイル交換作業全般が効率よく行えるサービスステーションです。
普通車・大型車向けフルセットです。
その他
入組点数(点):72
セット内容
●9.5sq.ソケット(六角):B3-08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.スピンナハンドル:BS3E●9.5sq.エクステンションバー150mm:BE3-150●9.5sq.エクステンションバー270mm:BE3-270●9.5sq.ソケットアダプタ:BS34●9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット:BT3-08S,10S,12S●9.5sq.ソケットホルダー:EHB310●9.5sq.マグネットソケットホルダー:EHBF310●12.7sq.ソケット(六角):B4-27,32,36●12.7sq.ソケットホルダー:EHB405●ハイグレードボールポイントL形スタンダード六角棒レンチ:HLD250-8●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-1417, 1921, 2224●樹脂柄ドライバクロス貫通タイプ:D1P2-2, 3●樹脂柄ドライバマイナス貫通タイプ:D1M2-6, 8●ステンレススクレーパー:KZ1-22●ドレンプラグキャッチャー:AEP-1419●オイルフィラーキャップオープナー:AE30●ろ紙交換用オイルフィルタレンチ:AVSA-R64A2, AVSA-R64B2●カップ型オイルフィルタレンチ:AVSA-063, 064, 067, 073, 074, 075D, 079, 080, 089, 092, A92, 099, 101●カップ型オイルフィルタレンチ輸入車用:AVSA-A74, 074C, A75, B76, C76, 086, 087●カップ型オイルフィルタレンチ大径用:AVSA-101B, 106B, 108B, 110B, 118B, 125B●フィルタオイルキャッチャー:AVP-6376●オイルジョッキ:AE501×2個●AVSA用ポケット小:SKR-55S●AVSA用ポケット中ワイド:SKR-55MW●AVSA用ポケット大:SKR-55L●クリップクランプツールアングルスタッビ小:AP209-7A●クリップクランプツールアングルスタッビ中:AP209-9A●フェンダーカバー:AYC-2A
外寸(mm)
W674×D424×H902
本体質量(kg)
35
差込角(sq.)
9.5/12.7
注意
※入組品とケースの使用上の注意事項をお読みください。
※移動の際は、ふた、引き出しなどを確実にロックしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文
お送りできません