曜日別特売
JAP710 エアハンマ(本体) KTC 03561350

エアハンマ(本体)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
03561350
品番
JAP710
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

ボールジョイントセパレーター・エアハンマセット(JTAP710)のエアハンマ(本体)。

寸法(mm)
使用エアホース内径:8以上
質量(kg)
1.8
サイズ(inch)
エアインレット:PT1/4"
騒音値(dB)
106(負荷時)
空気消費量(m3/min)
負荷時:0.69
本体サイズ(mm)
W184×D57×H196
耐振動(m/s2)
7.95(3軸合成値)
打撃数(bpm)
2900
注意
※エアハンマ本体のみ、クイックチェンジリテーナー・ボールジョイントセパレーターパンチ・ボールジョイントセパレーターとその他の付属品は付属しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする