曜日別特売
SK6001C 9.5sq.モーターサイクルツールステーションセット[69点] KTC 03561596

SK6001C 9.5sq.モーターサイクルツールステーションセット[69点] KTC 03561596
SK6001C 9.5sq.モーターサイクルツールステーションセット[69点] KTC 03561596
SK6001C 9.5sq.モーターサイクルツールステーションセット[69点] KTC 03561596

9.5sq.モーターサイクルツールステーションセット[69点]

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03561596
品番
SK6001C
参考基準価格(税別)¥227,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800

重厚感のあるシルバー×ブラックのカラーを採用し、三段トレイで収納力が向上したスタンダードモデルSKR603C採用の二輪車用工具セットです。

その他
入組点数(点):80
セット内容
●9.5sq.ソケット(六角):B3-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08, 10, 12●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.エクステンションバー:BE3-150●9.5sq.首振りエクステンションバー:BE3-075JW●9.5sq.ヘキサゴンビットソケット:BT3-04, 05, 06, 08, 10●9.5sq.クロスビットソケット:BT3-2P●めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810, 1012, 1417, 1719, 2224●スパナ:S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417●樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-6, 8●樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1, 2, 3●割柄ドライバ(マイナス):FD-250●ソフト細軸ドライバマイナス(キャブレター用):D7SM-420●樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6●樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2●ベビードライバ(マイナス・クロス):BAD-75, 0●モンキレンチ:WMA-250●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ラジオペンチ:PSL-150●ニッパ:PN1-150●ポールピンハンマ:PH45-323●プラスチックハンマ:K9-6●9.5sq.プラグレンチ:B3A-16P, 18P, 20.8P●ニップルレンチ:MCS2-100●直型スナップリングプライヤ穴用:SCP-171●直型スナップリングプライヤ軸用:SOP-171●スナップリングプライヤ先端クローセット:SPC5●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組):HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)●T形レンチ:TH-8, 10, 12, 14●ヤスリ(半丸中目):FIS-100HM●9.5sq.ハンドル:ABX101●ロッキングプライヤ:175CR
質量(kg)
43.5
差込角(sq.)
9.5
注意
※入組品とケースの使用上の注意事項をお読みください。
※移動の際は、ふた、引き出しなどを確実にロックしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする