仕様●製品タイプ:ネットワークカメラ●仕様:【カメラ部】●映像信号:3840x2160/29.97p、25p、23.98p、1920x1080/59.94p、50p、59.97p、25p、23.98p、1920x1080/59.94i、50i、1280x720/59.94p50p●映像出力方式:3G-SDI/HDMI/IPストリーミング●撮像素子:1/2.5型 Exmor R CMOSイメージセンサー●有効画素数:約850万画素●ズーム比:光学 12倍(テレコンバートモード時:光学 24倍)●焦点距離:f=4.4mm(ワイド端)〜52.8mm(テレ端)●F値:F2.0(ワイド端)〜F3.7(テレ端)●水平画角:約70°(ワイド端)●最短撮影距離:80mm(ワイド端)〜400mm(テレ端)●最低被写体照度:1.6ルクス(50IRE、F2.0、シャッタースピード 1/30秒、好感度モード OFF)●シャッタースピード:1/1〜1/10000秒●Night機能&Day:〇●パン駆動範囲:+-170°、最大速度 300°/秒●チルト駆動範囲:+90〜-20°、最大速度 126°/秒●プリセットポジション:256(CGI)/100(VISCA)【ネットワーク部】●映像圧縮方式:H.265/H.264●対応プロトコル:IPv4、IPv6、TCP、UDP、ARP、ICMP、HTTP、HTTPS、DHCP、DNS、RTP/RTCP、RTSP、VISCA over IP、SRT、NDIIHX(オプション):●音声圧縮方式:AAC-LC(128kbps/256kbps)●LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-TX(RJ-45)●仕様2:【インターフェース部】●外部インターフェース:3G-SDI(BNC)x1、HDMI(Type-A)x1、VISCA RS-422(RJ-45) In/Out 各1、LAN(RJ-45)x1、音声入力x1(プラグインパワー)●制御インターフェース:VISCA over IP、VISCA RS422、CGI【一般】●対応OSおよびWebブラウザー:Windows10 64ビット(Chrome)、Windows11 64ビット(Chrome)、Windows10 64ビット(Edge)、Windows11 64ビット(Edge)、macOS 11(Chrome)、macOS 12(Chrome)●外形寸法(幅x高さx奥行):約156.7x184.0x200.0mm(突起部含まず)●質量:約2.0kg●電源:DC 19.5V(ACアダプター付属)、PoE++(IEEE802.3bt Type4 Class 8)●消費電力:80W(ACアダプター使用時)/71.3W(PoE++ 動作時)●動作温度:0〜40℃●付属品:AC電源アダプター、電源コード、赤外線リモコン、シーリングブラケットA、シーリングブラケットB、ワイヤーロープ、取付用ネジ(M3x8)、取付用ネジ(M2.6x6)、HDMIケーブル抜け止めプレート、安全のために、保証書(冊子)●コード番号:SO10QA3●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7874-04