PTZオートフレーミングカメラ ホワイト SRG-Aシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03562085 品番SRG-A40/W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥552,240
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

AIアナリティクスにより被写体(人物)をカメラが自動で追尾し、自然な構図で撮影するPTZオートフレーミング機能を搭載したリモートカメラです。暗所でも高感度・低ノイズでの撮影が可能な4K対応裏面照射型CMOSイメージセンサー”Exmor R(エクスモアアール)”を搭載しています。
光学20倍、超解像40倍の高倍率ズームを備え、ホールの後方からでも演者の表情をしっかりととらえることができます。

仕様●製品タイプ:ネットワークカメラ●仕様:【カメラ部】●映像信号:3840x2160/29.97p、25p、23.98p、1920x1080/59.94p、50p、59.97p、25p、23.98p、1920x1080/59.94i、50i、1280x720/59.94p50p●映像出力方式:3G-SDI/HDMI/IPストリーミング●撮像素子:1/2.5型 Exmor R CMOSイメージセンサー●有効画素数:約850万画素●ズーム比:光学 20倍、超解像 40倍(フルHD解像度)/30倍(4K 解像度)(テレコンバートモード時:光学 40倍、超解像 80倍(フルHD解像度)●焦点距離:f=4.4mm(ワイド端)〜88.0mm(テレ端)●F値:F2.0(ワイド端)〜F3.8(テレ端)●水平画角:約70°(ワイド端)●最短撮影距離:80mm(ワイド端)〜800mm(テレ端)●最低被写体照度:1.6ルクス(50IRE、F2.0、シャッタースピード 1/30秒、好感度モード OFF)●シャッタースピード:1/1〜1/10000秒●Night機能&Day:〇●パン駆動範囲:+-170°、最大速度 300°/秒●チルト駆動範囲:+90〜-20°、最大速度 126°/秒●プリセットポジション:256(CGI)/100(VISCA)【ネットワーク部】●映像圧縮方式:H.265/H.264●対応プロトコル:IPv4、IPv6、TCP、UDP、ARP、ICMP、HTTP、HTTPS、DHCP、DNS、RTP/RTCP、RTSP、VISCA over IP、SRT、NDIIHX(オプション):●音声圧縮方式:AAC-LC(128kbps/256kbps)●LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-TX(RJ-45)●仕様2:【インターフェース部】●外部インターフェース:3G-SDI(BNC)x1、HDMI(Type-A)x1、VISCA RS-422(RJ-45) In/Out 各1、LAN(RJ-45)x1、音声入力x1(プラグインパワー)●制御インターフェース:VISCA over IP、VISCA RS422、CGI【一般】●対応OSおよびWebブラウザー:Windows10 64ビット(Chrome)、Windows11 64ビット(Chrome)、Windows10 64ビット(Edge)、Windows11 64ビット(Edge)、macOS 11(Chrome)、macOS 12(Chrome)●外形寸法(幅x高さx奥行):約156.7x184.0x200.0mm(突起部含まず)●質量:約2.0kg●電源:DC 19.5V(ACアダプター付属)、PoE++(IEEE802.3bt Type4 Class 8)●消費電力:80W(ACアダプター使用時)/71.3W(PoE++ 動作時)●動作温度:0〜40℃●付属品:AC電源アダプター、電源コード、赤外線リモコン、シーリングブラケットA、シーリングブラケットB、ワイヤーロープ、取付用ネジ(M3x8)、取付用ネジ(M2.6x6)、HDMIケーブル抜け止めプレート、安全のために、保証書(冊子)●コード番号:SO10QA1●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7874-02
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする