EA657-145 [380x365x150mm内]万能防水ケース エスコ 03562921

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

EA657-145 [380x365x150mm内]万能防水ケース エスコ 03562921
EA657-145 [380x365x150mm内]万能防水ケース エスコ 03562921

[380x365x150mm内]万能防水ケース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03562921品番EA657-145
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,270
販売価格(税別)
35,700
仕様ウレタンありエスコ品番EA657-145材質ウレタンあり質量(kg)2.9ブラック外寸(mm)406×330×174内寸(mm)371×258×152IP等級67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする