[4列6段] パーツキャビネット

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03563892 品番EA661BC-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,833
販売価格(税別)
8,030

各引き出しは別売の仕切り板で8つに仕切れます。

材質(本体)スチール 材質(引出し)樹脂 エスコ品番EA661BC-1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×307×150 引出し数4列6段 仕切板8枚 引出し寸法(mm)67×153×41(H)mm×24 適合仕切板EA661BA-61(48枚入)(別売) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)307×150×285 有効内寸法・間口(mm)64 有効内寸法・奥行(mm)135 有効内寸法・高さ(mm)35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03563892
2022-05-05
用途:
小ねじの整理ボックスに利用しております。
有限会社アイティテクノ 様

小型で軽量なので持ち運びも楽に出来、小物入れには最適です。

対象商品:
03563892
2021-12-07
用途:
小物、金物の分別

画像が曖昧なので別サイトで調べたりした。
引き出し同士の境目は、奥の方に仕切り板があるので隣同士干渉することはあまりない。
予想以上にレトロな雰囲気で良い誤算だった。

対象商品:
03563892
2019-02-03
用途:
小物部品の整理
ワイズ エフ 様

安いのですが、造りが悪いです。筐体が歪んでいました。
使用するのには問題ないのですが、ちょっと不満です。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

2016-07-12
用途:
ボルトの収納
製造業

裏側にだるま型の止め穴があったので
アルミフレームニ固定できたので段積みに両面に
2個ずつ付けて台車に乗せて使ってます
あまり大きくないので簡単に取り外せて
便利です

対象商品:
03563892
2017-05-25
用途:
部品箱に使用するため
有限会社パルテック 様

購入後、あまりに小さく、失敗したなと言うのが率直な感想です。
寸法の確認が不十分であったと後悔しています。

対象商品:
03563892
2016-02-08
用途:
タップの収納

サイズと列・段の内容がマッチした為購入した。中々このサイズ・内容の物が無かった。既に3ヶ程買っているが、いくらなんでも値段が高過ぎると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする