※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モンジュ液

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(18L) 注文コード03564924 品番EA704D-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

缶タイプモンジュ液

エスコ品番EA704D-18 危険物の類別非危険物

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03564924 EA704D-18 28998123 TA434MA-2 モンジュ液 イチネンTASCO モンジュ液 イチネンTASCO 1個(3.6L) 5,998 税込6,598 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03564924
2021-06-23
用途:
気密検査、漏洩検査
建設業・工事業

いつもありがとうございます。
すぐ届くので助かってます。小分けして使用してますので、小分けしやすいタイプの容器だと助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする