モトコマ
かるがるパワーばらしバール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
03565751
品番
PBB-1500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
金属疲労に強い設計 強い、軽い、曲がらない!
用途
仮枠 解体作業
表面処理
黒色カチオン処理
先端材質
両端部:鍛造/鉄(カーボン鋼)
材質(パイプ)
鉄(カーボン鋼)
注意
※先端は鋭利になっていますので、取扱いには十分注意してください