モトコマ
アルミハンドルHIスピードカッター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03566022
品番
HAS-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
超永切れを実現! 軽量アルミハンドルタイプ
用途
ピアノ線、鉄線切断
切断能力(mm)
ピアノ線1.5 鉄線4.0
材質(グリップ)
ミラストマ―
材質(刃)
鉄特殊熱処理
材質(ハンドル部)
アルミ