曜日別特売
592223 リフレクター (反射板)スクエアタイプ 94×44mm JET INOUE(ジェットイノウエ) 03566386

リフレクター (反射板)スクエアタイプ 94×44mm

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
クリアー
内容量1個注文コード03566386品番592223
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

安全のお供にジェットイノウエのリフレクター!!
Eマーク認証取得
両面テープで簡単取付!!

クリアー厚さ(mm)7.5(両面テープ含む)寸法(mm)94×44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03566368
2016-06-04
用途: 車両へ使用
有限会社クリーンサービス

車検でも安心のEマーク取得品です。反射具合も良好。
3Mの両面テープが裏全面に貼付済みなのをアピールしたほうが良いでしょう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする