曜日別特売
592233 リフレクター (反射板)スクエアタイプ 180×40mm JET INOUE(ジェットイノウエ) 03566413

リフレクター (反射板)スクエアタイプ 180×40mm

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
クリアー
内容量1個注文コード03566413品番592233
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

安全のお供にジェットイノウエのリフレクター!!
Eマーク認証取得
両面テープで簡単取付!!

クリアー厚さ(mm)7.5(両面テープ含む)寸法(mm)180×40
注意
※ビス固定も可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03566413
2023-04-03
用途: メッシュフェンスの端に目印として
製造業

メッシュフェンスの端に、夜間の注意喚起のため取付けました。
両端の穴の間隔が150mmですので、
「ジョイント金具19型フラット(TRUSCO / TK19-F7S)」
を裏側にメッシュフェンスを挟むようにしてステンレスの皿ねじM4×20mmとナット・ワッシャーで固定しました。
ナットの端には緩みドメに変成シリコーンシール剤を塗り付けておきました。
自動車のヘッドライトでよく反射して目立つので安全性が高まったと思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする