住電機器システム
圧縮銅管端子
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
導体断面積・寸法L
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
導体断面積(mm
2
)
38
寸法L(mm)
115
注文コード
03567887
品番
TC2- 38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
寸法L(mm)
115
寸法d(mm)
9
寸法A(mm)
19
寸法D(mm)
14
寸法B(mm)
5.8
寸法C(mm)
25
寸法D1(mm)
8.2
導体断面積(mm
2
)
38
対角(mm)
六角圧縮ダイス対角寸法:14
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表