住電機器システム
圧縮銅端子
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03567982
C2-325A
212
14
22.5
115
42
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03568368
C2- 60A
135
14
9.7
90
19
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03568666
C1- 60A
94
14
9.7
55
19
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03568691
C6- 800A
325
18
35.2
190
56
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
61日以内出荷
返品不可
03568700
C2-200A
180
14
17.6
110
32
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03569111
C6-1000A
335
18
39.2
190
64
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
61日以内出荷
返品不可
03569147
C1- 38A
90
14
7.7
55
14
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03569181
C2-250A
207
14
19.6
110
38
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03570118
C4-400A
222
14
24.9
115
47
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
61日以内出荷
返品不可
03570170
C4-325A
212
14
22.5
115
42
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03570231
C2- 38A
135
14
7.7
90
14
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03570371
C2-150A
170
14
15.2
110
29
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03570626
C1- 22A
90
14
5.9
55
14
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03570827
C2-100A
150
14
12.5
95
23
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03571010
C2- 22A
135
14
5.9
90
14
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03571466
C4-500A
222
14
27.7
115
47
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
61日以内出荷
返品不可
03571631
C6- 600A
262
14
30.5
155
51
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
61日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表