R1- 22 圧着銅管端子 住電機器システム 03568036

圧着銅管端子

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は導体断面積・寸法B・寸法Lなど14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法B(mm)
3.7
寸法L(mm)
60
注文コード
03568036
品番
R1- 22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098
寸法L(mm)
60
寸法d(mm)
6.4
寸法A(mm)
16
寸法F(mm)
20
寸法D(mm)
11.4
寸法(mm)
22
寸法B(mm)
3.7
寸法C(mm)
8
寸法D1(mm)
7.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする