住電機器システム
圧着銅管端子
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
導体断面積・寸法B・寸法L
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法B(mm)
4
寸法L(mm)
75
注文コード
03568210
品番
R1- 60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
寸法L(mm)
75
寸法d(mm)
9
寸法A(mm)
22
寸法F(mm)
25
寸法D(mm)
15.4
寸法(mm)
60
寸法B(mm)
4
寸法C(mm)
11
寸法D1(mm)
11.4
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表