曜日別特売
6COP3-A60R-N C-3105 C-3105ゴムストレスコン 住電機器システム 03568237

C-3105ゴムストレスコン

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は寸法A・寸法Eなど20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1組
寸法A(mm)
80
寸法E(mm)
150
注文コード
03568237
品番
6COP3-A60R-N C-3105
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
¥67,980

JCAA規格品で、円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。
ゴムストレスコーン形キュービクル内終端接続部があります。
エコケーブル用ゴムストレスコーン形終端接続部があります。
耐火ケーブル用ゴムストレスコーン形終端接続部があります(住電HSTケーブル(株)製EM-FPT、EM-FPT(NH)専用)(他メーカー製の耐火ケーブルにも一部対応)
端子部がJIS形圧縮タイプも製作できます。
粘着性ポリエチレン絶縁テープ仕様もあります。

用途
3心 CVケーブル用
寸法L(mm)
775
寸法A(mm)
80
寸法D(mm)
11
寸法E(mm)
150
寸法B(mm)
75
寸法C(mm)
70
導体断面積(mm2)
60
端子仕様
圧着形銅管端子(TR2形):R

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする