住電機器システム
圧縮銅端子
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
導体断面積・寸法B・寸法L
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
導体断面積(mm
2
)
200
寸法B(mm)
50
寸法L(mm)
180
注文コード
03568700
品番
C2-200A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
180
寸法H(mm)
14
寸法d(mm)
17.6
寸法A(mm)
110
寸法D(mm)
32
寸法E(mm)
53
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
10
寸法A1(mm)
25
導体断面積(mm
2
)
200
寸法A2(mm)
40
対角(mm)
六角圧縮ダイス対角寸法:32
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表