TC2- 22 圧縮銅管端子 住電機器システム 03568849

圧縮銅管端子

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は導体断面積・寸法Lなど13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
導体断面積(mm2)
22
寸法L(mm)
115
注文コード
03568849
品番
TC2- 22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298
寸法L(mm)
115
寸法d(mm)
9
寸法A(mm)
16
寸法D(mm)
12
寸法B(mm)
5.7
寸法C(mm)
25
寸法D1(mm)
6.3
導体断面積(mm2)
22
対角(mm)
六角圧縮ダイス対角寸法:12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする