06COIT-A200C C-4104テープ式端末 住電機器システム 03569129

C-4104テープ式端末

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は寸法A・寸法Eなど55種類から選べます他の種類を見る
内容量
1組
寸法A(mm)
90
寸法E(mm)
(屋内用/屋外用)180/180
注文コード
03569129
品番
06COIT-A200C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
¥56,980

JCAA規格品で、円形より線導体と円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。
屋内と屋外用の区別があります。
テープ巻型キュービクル内終端接続部があります。
エコケーブル用テープ巻形終端接続部があります。
耐火ケーブル用テープ巻形終端接続部があります。

用途
CVTケーブル用(屋内・屋外共用)
寸法L(mm)
(屋内用/屋外用)315/365
寸法A(mm)
90
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
(屋内用/屋外用)180/180
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
70
導体断面積(mm2)
200
端子仕様
圧縮形銅管端子(TC2形):C

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする