C2-250A 圧縮銅端子 住電機器システム 03569181

圧縮銅端子

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は導体断面積・寸法B・寸法Lなど17種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
導体断面積(mm2)
250
寸法B(mm)
50
寸法L(mm)
207
注文コード
03569181
品番
C2-250A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
寸法L(mm)
207
寸法H(mm)
14
寸法d(mm)
19.6
寸法A(mm)
110
寸法D(mm)
38
寸法E(mm)
62
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
10
寸法A1(mm)
25
導体断面積(mm2)
250
寸法A2(mm)
40
対角(mm)
六角圧縮ダイス対角寸法:38

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする