住電機器システム
圧着銅管端子
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
導体断面積・寸法B・寸法L
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
導体断面積(mm
2
)
38
寸法B(mm)
3.9
寸法L(mm)
115
注文コード
03569811
品番
TR2-38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
寸法L(mm)
115
寸法d(mm)
11
寸法A(mm)
18.5
寸法F(mm)
60
寸法D(mm)
13.3
寸法E(mm)
32
寸法B(mm)
3.9
寸法C(mm)
9
寸法D1(mm)
9.4
導体断面積(mm
2
)
38
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表