TC2-150 圧縮銅管端子 住電機器システム 03570852

圧縮銅管端子

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は導体断面積・寸法Lなど13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
導体断面積(mm2)
150
寸法L(mm)
130
注文コード
03570852
品番
TC2-150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998
寸法L(mm)
130
寸法d(mm)
14
寸法A(mm)
36
寸法D(mm)
26
寸法B(mm)
9.2
寸法C(mm)
30
寸法D1(mm)
16.8
導体断面積(mm2)
150
対角(mm)
六角圧縮ダイス対角寸法:26

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする