住電機器システム
圧縮銅管端子
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
導体断面積・寸法L
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
導体断面積(mm
2
)
325
寸法L(mm)
145
注文コード
03571859
品番
TC2-325
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
145
寸法d(mm)
14
寸法A(mm)
50
寸法D(mm)
36
寸法B(mm)
11.6
寸法C(mm)
35
寸法D1(mm)
24.4
導体断面積(mm
2
)
325
対角(mm)
六角圧縮ダイス対角寸法:36
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表