曜日別特売
N-7266 ストレージパルプボックス L パール金属 03573390

 

N-7266 ストレージパルプボックス L パール金属 03573390
N-7266 ストレージパルプボックス L パール金属 03573390
N-7266 ストレージパルプボックス L パール金属 03573390
N-7266 ストレージパルプボックス L パール金属 03573390

ストレージパルプボックス L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可お客様組立品翌々日出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード03573390品番N-7266
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

組立が簡単で、どんなシーンでも使えるパルプ素材の収納ボックスです

材質
表材:上質紙+マットPPラミネート、芯材:再生板紙(チップボード)、裏材:上質紙、金具:スチール(メッキ塗装)
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×380×181
質量(g)
820
寸法
L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする