ストレージパルプボックス L

ストレージパルプボックス L - パール金属ストレージパルプボックス L - パール金属ストレージパルプボックス L - パール金属ストレージパルプボックス L - パール金属ストレージパルプボックス L - パール金属ストレージパルプボックス L - パール金属ストレージパルプボックス L - パール金属ストレージパルプボックス L - パール金属

組立が簡単で、どんなシーンでも使えるパルプ素材の収納ボックスです

質量(g)
820
寸法
L
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
N-7268 0357327703573277N-7268表材:クラフト紙+マットPPラミネート、芯材:再生板紙(チップボード)、裏材:上質紙、金具:スチール(メッキ塗装)クラフトナチュラル270×380×183
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
N-7266 0357339003573390N-7266表材:上質紙+マットPPラミネート、芯材:再生板紙(チップボード)、裏材:上質紙、金具:スチール(メッキ塗装)ブラック270×380×181
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
N-7265 0357347803573478N-7265表材:コート紙+マットPPラミネート、芯材:再生板紙(チップボード)、裏材:上質紙、金具:スチール(メッキ塗装)グレー270×380×180
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする