ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ 3段 クローム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 03574055 品番 B1448C48PS3
参考基準価格(税別)¥32,300 販売価格(税込) ¥35,420
販売価格(税別)
32,200

クリアコーティングにより耐錆性、耐傷性に優れています。

仕様●材質:棚板/スチール(クロームメッキ、クリアコーティング仕上げ)、テーパードスリーブ4組(ABS樹脂・ブラック)、柱/SUS430ステンレス●ポスト直径:25.4mm●棚板の調整範囲:25.4mmごとに調整可能●アジャスター調整範囲:最大10mm アズワン品番67-7967-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする