アズワン
アズワンの 収納家具
アズワンの 本棚・ラック
ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ 3段 クローム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
03574107
品番
B1436C40PS3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,000
この商品は
46
種類から選べます
他の種類を見る
クリアコーティングにより耐錆性、耐傷性に優れています。
仕様
●材質:棚板/スチール(クロームメッキ、クリアコーティング仕上げ)、テーパードスリーブ4組(ABS樹脂・ブラック)、柱/SUS430ステンレス●ポスト直径:25.4mm●棚板の調整範囲:25.4mmごとに調整可能●アジャスター調整範囲:最大10mm
アズワン品番
67-7967-70