アズワン
アズワンの 収納家具
アズワンの 本棚・ラック
ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ 3段 クローム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
03574150
品番
B2448C40PS3
参考基準価格(税別)
¥37,500
販売価格(税込)
¥41,140
販売価格(税別)
¥
37,400
バスケットに入れる
クリアコーティングにより耐錆性、耐傷性に優れています。
仕様
●材質:棚板/スチール(クロームメッキ、クリアコーティング仕上げ)、テーパードスリーブ4組(ABS樹脂・ブラック)、柱/SUS430ステンレス●ポスト直径:25.4mm●棚板の調整範囲:25.4mmごとに調整可能●アジャスター調整範囲:最大10mm
アズワン品番
67-7969-10