曜日別特売
ZWAT-WAL 木目が美しい棚付きZ型壁寄せテレビスタンド【Zarzia-ザージア-】 ホームテイスト 03574738

ZWAT-WAL 木目が美しい棚付きZ型壁寄せテレビスタンド【Zarzia-ザージア-】 ホームテイスト 03574738
ZWAT-WAL 木目が美しい棚付きZ型壁寄せテレビスタンド【Zarzia-ザージア-】 ホームテイスト 03574738
ZWAT-WAL 木目が美しい棚付きZ型壁寄せテレビスタンド【Zarzia-ザージア-】 ホームテイスト 03574738
ZWAT-WAL 木目が美しい棚付きZ型壁寄せテレビスタンド【Zarzia-ザージア-】 ホームテイスト 03574738
ZWAT-WAL 木目が美しい棚付きZ型壁寄せテレビスタンド【Zarzia-ザージア-】 ホームテイスト 03574738
ZWAT-WAL 木目が美しい棚付きZ型壁寄せテレビスタンド【Zarzia-ザージア-】 ホームテイスト 03574738
ZWAT-WAL 木目が美しい棚付きZ型壁寄せテレビスタンド【Zarzia-ザージア-】 ホームテイスト 03574738
ZWAT-WAL 木目が美しい棚付きZ型壁寄せテレビスタンド【Zarzia-ザージア-】 ホームテイスト 03574738
ZWAT-WAL 木目が美しい棚付きZ型壁寄せテレビスタンド【Zarzia-ザージア-】 ホームテイスト 03574738
ZWAT-WAL 木目が美しい棚付きZ型壁寄せテレビスタンド【Zarzia-ザージア-】 ホームテイスト 03574738
ZWAT-WAL 木目が美しい棚付きZ型壁寄せテレビスタンド【Zarzia-ザージア-】 ホームテイスト 03574738
ZWAT-WAL 木目が美しい棚付きZ型壁寄せテレビスタンド【Zarzia-ザージア-】 ホームテイスト 03574738
ZWAT-WAL 木目が美しい棚付きZ型壁寄せテレビスタンド【Zarzia-ザージア-】 ホームテイスト 03574738
ZWAT-WAL 木目が美しい棚付きZ型壁寄せテレビスタンド【Zarzia-ザージア-】 ホームテイスト 03574738
ZWAT-WAL 木目が美しい棚付きZ型壁寄せテレビスタンド【Zarzia-ザージア-】 ホームテイスト 03574738

木目が美しい棚付きZ型壁寄せテレビスタンド【Zarzia-ザージア-】

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
色ウォールナット
内容量1台注文コード03574738品番ZWAT-WAL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

木目転写模様が美しいZ型テレビスタンド!
スチール支柱に木目を転写したスタイリッシュなデザインです。
転倒防止ワイヤー付きで、壁に固定することで安全にご使用できます。
高さは3段階調整可能でお好みの高さに設定できます。
棚の高さと奥行きは5段階調節可能です。
32~55インチのテレビを取付できます。

用途
事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。
色
ウォールナット
内容
1台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
78×37×104-119
素材
スチール(粉体塗装、フレーム部:木目転写)
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,819/税込¥2,001
北海道地方数量1につき¥2,728/税込¥3,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする