曜日別特売
EA725SC-21 [1.0-7.0R]17枚ラディアスゲージ エスコ 03575546

[1.0-7.0R]17枚ラディアスゲージ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード03575546品番EA725SC-21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,040
販売価格(税別)
6,400
測定範囲(mm)1.0,1.25,1.5,1.75,2.0,2.25,2.5,2.75,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0エスコ品番EA725SC-21質量(g)88ブレード枚数17本体サイズ(mm)68X13X18(t)測定内容1~3mm(0.25トビ)、3.5~7.0mm(0.5トビ)フレーム(mm)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03575546
2023-02-11
用途: 計測

あまり売ってないので見つけて良かった。助かってます。

対象商品 : 03575546
2018-01-16
用途: プラ目玉とガラス目玉のRの差を調べるため
卸売・小売業

とても早く届いたので、そこは満足しているのですが、
中の保存用のビニール袋が破れていた。
その点が残念でした。(返品するようなレベルではなかったので、
今回は受け取ります。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジアスゲージの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/098/
2023-02-15

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする