※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東製作所
ステンレス作業台(スノコ棚板タイプ・SUS430)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
1個
¥94,980
1台
奥行(mm)
900
450
600
750
900
間口(mm)
1800
450
600
900
1200
1500
1800
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03575551
品番
LT-1800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
スノコ棚はボルトをゆるめれば取付位置を上下変更可能です。
大型サイズでも分解して入口ドアから搬入可能です。
用途
工場。
研究所。
奥行(mm)
900
間口(mm)
1800
材質
SUS430
全高(mm)
800
荷姿
完成品
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000