曜日別特売

ステンレス製スクエアワゴン(組立式)

ステンレス製スクエアワゴン(組立式) - テラオカ

使いやすく、軽い力で動かせる新しいデザインのワゴンです。
フレームを押すと軽く動作するキャスタ-を採用。
各棚板にはこぼれ止めが取り付けてあります。(取外し可)

材質
フレ-ム&棚板材質:ステンレスSUS304
H(mm)
780
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0702102110-1600-50816-8929570450
¥140,000
¥129,800
¥142,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
お客様組立品
0702120610-1600-52816-8931450750
¥150,000
¥139,800
¥153,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする