曜日別特売

ステンレス製スクエアワゴン ASW90(組立式)

ステンレス製スクエアワゴン ASW90(組立式) - テラオカ

使いやすく、軽い力で動かせる新しいデザインのワゴンです。
フレームを押すと軽く動作するキャスタ-を採用。
各棚板にはこぼれ止めが取り付けてあります。(取外し可)

トラスコ品番
816-8932
材質
フレ-ム&棚板材質:ステンレスSUS304
寸法D(mm)
450
寸法W(mm)
900
H(mm)
780
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0702098710-1600-53
¥160,000
¥149,800
¥164,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする