ステンレスワゴン H800(H850)

ステンレスワゴン H800(H850) - ヤマテック

溶接仕様のため堅牢です。
バンパー付のため、建物を傷めません。

用途
工場。
オフィス。
トラスコ品番
132-4428
材質
ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)
800(850)
寸法D(mm)
450
寸法W(mm)
600
支柱
#400仕上げ
棚板
BA仕上げ
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05785609SUSCH3
¥241,200
¥179,800
¥197,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする