[7.5-15R ]16枚ラディアスゲージ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03575555 品番EA725SC-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,645
販売価格(税別)
6,950
測定範囲(mm)7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0、10.5、11.0、11.5、12.0、12.5、13.0、13.5、14.0、14.5、15.0 エスコ品番EA725SC-22 質量(g)128 ブレード枚数16 本体サイズ(mm)80X20X20(t) 測定内容7.5〜15mm(0.5トビ) フレーム(mm)78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03575555
2023-02-11
用途:
計測

あまり売ってないので見つけて良かった。助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジアスゲージの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/098/
2023-02-15

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする