曜日別特売
YT-1500 ステンレス作業台(スノコ棚板タイプ・SUS430) 東製作所 03575718

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス作業台(スノコ棚板タイプ・SUS430)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し3日以内出荷とは
内容量1個
奥行(mm)750
間口(mm)1500
内容量1個注文コード03575718品番YT-1500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

スノコ棚はボルトをゆるめれば取付位置を上下変更可能です。
大型サイズでも分解して入口ドアから搬入可能です。

用途
工場。
研究所。
奥行(mm)
750
間口(mm)
1500
材質
SUS430
全高(mm)
800
荷姿
完成品
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台/実験台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする