メリー
薄刃ペンチ200mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
03575962
品番
2060U-200
参考基準価格(税別)
¥6,580
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
刃先はダイヤモンドホイールで研磨。
薄刃(鋭刃)仕様で切れ味、切り口ともに抜群。
偏芯テコ原理採用なので軽い切れ味。
VA線(VVF)の切断に最適。
成形カバー付
圧着機能付(1.25~2.0sq)
仕様
圧着機能([[MM2]]):1.25sq・2.0sq
トラスコ品番
410-7639
材質
炭素鋼
全長(mm)
200
取付穴
落下防止用ひも取付穴:あり
先端部
ギザ:あり
切断能力(Φmm) ピアノ線
使用不可
切断能力(Φmm) 鉄線
使用不可
切断能力(Φmm) 銅線
4
切断能力(mm)VA線
2.0×3芯