曜日別特売
GVC18V-25-120D コードレスコンクリートバイブレーター BOSCH(ボッシュ) 03576242

 

GVC18V-25-120D コードレスコンクリートバイブレーター BOSCH(ボッシュ) 03576242
GVC18V-25-120D コードレスコンクリートバイブレーター BOSCH(ボッシュ) 03576242
GVC18V-25-120D コードレスコンクリートバイブレーター BOSCH(ボッシュ) 03576242
GVC18V-25-120D コードレスコンクリートバイブレーター BOSCH(ボッシュ) 03576242
GVC18V-25-120D コードレスコンクリートバイブレーター BOSCH(ボッシュ) 03576242
GVC18V-25-120D コードレスコンクリートバイブレーター BOSCH(ボッシュ) 03576242

コードレスコンクリートバイブレーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03576242
品番
GVC18V-25-120D
参考基準価格(税別)¥85,000販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
¥66,980

コードレスで取り回しが良いバイブレーターです。
頑丈なヘッド部分を採用し、ハードな現場でも安心して使用できます。
壁面などの垂直方向の作業に最適な、長さ1.2mのウィップです。
狭い場所でも快適に作業できるコンパクト設計です。

用途
コンクリートの締固め
質量(kg)
4.4
定格電圧(V)
DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
134×226×1490
ホース長さ(m)
1.2
ヘッド径(Φmm)
振動/25
振動数(min-1)
12700(回/分)
防塵防水性能
IPX4
RoHS指令(10物質対応)
対応
遠心力(N)
最大1300
注意
※バッテリーと充電器は別売です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする