曜日別特売
GRS18V-330 コードレスアングルインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ) 03576260

 

GRS18V-330 コードレスアングルインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ) 03576260
GRS18V-330 コードレスアングルインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ) 03576260
GRS18V-330 コードレスアングルインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ) 03576260
GRS18V-330 コードレスアングルインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ) 03576260
GRS18V-330 コードレスアングルインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ) 03576260
GRS18V-330 コードレスアングルインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ) 03576260
GRS18V-330 コードレスアングルインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ) 03576260
GRS18V-330 コードレスアングルインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ) 03576260
GRS18V-330 コードレスアングルインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ) 03576260

コードレスアングルインパクトレンチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03576260
品番
GRS18V-330
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

78mmのコンパクトヘッドを採用し、狭い場所での作業に最適です。
作業内容に応じて3段階の速度調整が可能です。
自動シャットオフ(金属)モードにより、締めすぎを防止します。
自動シャットダウン(ABR)モードを搭載し、ナットが緩むと同時に本体が自動停止するため、ナットの落下を防止します。
LEDライトを搭載し、手元を明るく照らして作業性を向上します。

用途
ネジやボルトなどの締め付け
質量(kg)
1.5
定格電圧(V)
DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
最大トルク(N・m)
緩め/560
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
88×87×353
打撃数(min-1[回/分])
4200
最大締付トルク(N・m)
85/200/330
差込角(sq.)
12.7
回転数(min-1[回/分])
3000
ねじ締め能力(mm)ボルト
M10-M18
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※バッテリーと充電器は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする