東京メタル
東京メタルの 電球
東京メタルの LED電球
東京メタルの その他LED電球
LEDフィラメント電球 シルバーランプ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03577668
品番
LDA7LSV60WTM
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
60W相当シルバーランプ一般電球形LED電球。調光器対応タイプ。
仕様
●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:7W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:20度●全光束:810lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:ガラス、ミラー●外径:60mm●全長:106mm●質量:33g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:〇
アズワン品番
67-7974-72