東京メタル
東京メタルの 電球
東京メタルの LED電球
東京メタルの その他LED電球
40W相当 LEDフィラメント Φ80 ボール型電球 E26 LDG4LG80シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03577711
品番
LDG4LG80W40WTM
参考基準価格(税別)
¥1,770
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
口金E26タイプ
40W相当Φ80ボール球型フィラメントLED電球(ホワイトガラス仕様)。
仕様
●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:3.5W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:290度●全光束:485lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:ガラス、クリア●外径:80mm●全長:120mm●質量:42g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:×
アズワン品番
67-7974-85