長谷川工業
長谷川工業の 仮設機材
長谷川工業の 足場板
はしご兼用脚立 RS2.0シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03578700
品番
RS2.0-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
両面ツバ付き幅広設計で、はしご時でも安心して利用できます。足が疲れにくい幅広ステップ採用。特許第5303197号、幅広60mmのステップで安定感抜群!
仕様
●天板(作業床)高さ(m):1.10●有効高さ(m):0.80●はしご時長さ(m):2.33●設置寸法(幅)(m):0.51●設置寸法(奥行)(m):0.77●収納寸法(幅)(m):0.51●収納寸法(奥行)(m):0.17●収納寸法(高さ(長さ))(m):1.18●最大使用質量(kg):100
アズワン品番
67-7981-13